東芝ライテック
ロフトペンダント6000乳白
パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ
光あふれる高天井空間を演出
高効率で長寿命
意匠性の向上
材質
本体/アルミダイカスト
幅(mm)
Φ406
質量(kg)
7.9
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)
保護等級
IP20
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(mA)
430(100V) 220(200V) 180(242V)
調光方式
不可
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離
照射面:0.1
カテゴリー
ロフトペンダント
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826978
LEDP-60421LK-LS9
116.7(100V) 116.7(200V) 116.7(242V)
LEDP-60423L-LS9、LEDX-95011
4950
電球色(3000K Ra:85)
¥
84,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826987
LEDP-60421WK-LS9
123.7(100V) 123.7(200V) 123.7(242V)
LEDP-60423W-LS9、LEDX-95011
5245
白色(4000K Ra:85)
¥
84,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826996
LEDP-60421WWK-LS9
122.7(100V) 122.7(200V) 122.7(242V)
LEDP-60423WW-LS9、LEDX-95011
5205
温白色(3500K Ra:85)
¥
84,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください