ロフトペンダント6000透明プリズム

ロフトペンダント6000透明プリズム - 東芝ライテックロフトペンダント6000透明プリズム - 東芝ライテックロフトペンダント6000透明プリズム - 東芝ライテック

パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ
光あふれる高天井空間を演出
高効率で長寿命
意匠性の向上

材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダント内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68827039LEDP-60420LK-LS9116.8(100V) 116.8(200V) 116.8(242V)LEDP-60423L-LS9、LEDX-950104955電球色(3000K Ra:85)
84,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68827048LEDP-60420WK-LS9123.8(100V) 123.8(200V) 123.8(242V)LEDP-60423W-LS9、LEDX-950105250白色(4000K Ra:85)
84,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68827057LEDP-60420WWK-LS9122.7(100V) 122.7(200V) 122.7(242V)LEDP-60423WW-LS9、LEDX-950105205温白色(3500K Ra:85)
84,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする