ロフトペンダント9000透明プリズム

ロフトペンダント9000透明プリズム - 東芝ライテック

パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ
光あふれる高天井空間を演出
高効率で長寿命
意匠性の向上

材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)121.2(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95010入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9430光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68827091LEDP-95420WK-LS9
118,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする