東芝ライテック
吊装置・オワン形・防湿防雨
結線作業が容易
長さが調節できます
電線やリング外れ保護
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
0.8
色
本体/白
取付穴(mm)
Φ20
埋め込み寸法(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836979
PW-418WPN
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください