埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形

埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形 - 東芝ライテック

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化ガラス、レンズ/ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8本体/白、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838257LEDEM30603WM
110,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする