曜日別特売

断熱施工低天井埋込LED非常灯専用形

断熱施工低天井埋込LED非常灯専用形 - 東芝ライテック

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.5化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、高気密SB形、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-BE型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838458LEDEM13221SBM
56,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする