民泊施設用LED非常灯専用形

民泊施設用LED非常灯専用形 - 東芝ライテック

配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。
鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。
電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。
引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。
双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。

用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838546LEDEM13821MPM-K
70,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする