東芝ライテック
消火栓表示灯
付属品
LED電球
材質
グローブ/ガラス
色
グローブ/赤色
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
100
保護等級
IP23(灯具)IP20(埋込部)
光源寿命
40000時間
点灯方法
常時/非常時 LED点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838555
LEDB-3106
端子台式
¥
36,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68838571
LEDB-3107
口出線式
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください