東芝ライテック
照明制御コントローラースケジューラー
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム
小規模向け無線照明制御システム
リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源電圧(V)
AC100~AC242
機能
タイムスケジュール
通信距離
15m(見通し距離)
付加機能
中継機能
設置場所
屋内天井埋込(Φ75)
周波数(GHz)
無線:2.4
無線通信方式
メッシュ方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838738
TTFBTM01A
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください