照明制御コントローラー壁操作器

照明制御コントローラー壁操作器 - 東芝ライテック

調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム
小規模向け無線照明制御システム
リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能

電源単4乾電池×2本機能ユニット/グループ/パターン通信距離15m(見通し距離)設置場所屋内壁掛ボタン数8ボタン周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838756TTFBWS08A
24,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする