曜日別特売

耐衝撃水銀400高天井器具

耐衝撃水銀400高天井器具 - 東芝ライテック

クレーン対応のLED高天井器具
耐衝撃性能30Gをクリア
耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成
まぶしさを抑制する円錐状の反射構造
電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上
一時的に55℃まで使用可能
落下防止ワイヤー標準装備

用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V)光束(Lm)16300配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839271LEDJ16001VN-LD9
180,400
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする