東芝ライテック
進入口赤色灯
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献
設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ
長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)
従来品に比べ約64%の節電
材質
グローブ/ガラス
色
グローブ/赤色
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
2.5(100V)
保護等級
IP23(灯具)IP20(電源)
電池
内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))
光源寿命
60000時間
内蔵電池
FK731
入力電流(mA)
47mA(100V)
調光方式
不可
点灯方法
常時/非常時 LED点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840120
LEDB-2258X
¥
73,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68840129
LEDB-2259X
¥
73,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68840138
LEDB-2260X
¥
73,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
68840147
LEDB-2261X
¥
73,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください