曜日別特売

進入口赤色灯電源別置形

進入口赤色灯電源別置形 - 東芝ライテック

非常用光源をLED化し、省エネへ貢献
設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ
長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)
従来品に比べ約64%の節電

材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60電源予備電源別置形定格電圧(V)100定格消費電力(W)2.2(100V)保護等級IP43光源寿命40000時間入力電流(mA)45mA(100V)調光方式不可点灯方法常時/非常時 LED点灯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68840181LEDB-00903X
49,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68840165LEDB-00902X
46,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする