曜日別特売

街路灯リニューアル用LED電球

街路灯リニューアル用LED電球 - 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球 - 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球 - 東芝ライテック

電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応

光源寿命40000時間(光束維持率70%)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
口金
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839350LDTS28L-G/217535066E260.488(100V)
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68839359LDTS28N-G/217535066E260.488(100V)
34,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68839377LDTS58N-G-E39/224060090E390.425(100V)
69,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68839368LDTS58L-G-E39/224060090E390.425(100V)
69,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68839368LDTS58L-G-E39/280783126LDTS58L-G-E39/2画像準備中LED電球東芝ライテック1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする