ヤマヨ
カッティングスーパースケール
安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。
取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。
裏面には便利なマグネット付。
用途
製図・裁断用に
材質
アルミ合金
寸法(mm)
1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)
質量(g)
685
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68821685
CP1000
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください