曜日別特売

ヒューム管レベルPRO

ヒューム管レベルPRO - ヤマヨヒューム管レベルPRO - ヤマヨ

外形90MM以上の塩ビ管、リブ管等、全ての管材に対応
管の中心線(軸心)を素早く決定
付属の15cmポイントスケールの他、市販の30cm直尺を取付可能
管布設工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします

仕様【測定可能管】外形Φ90以上(内接される場合:内径250Φ以上)質量(g)680感度【気泡管】0.5mm/m=0.0286°内容量1個
取扱説明書:(4.69MB)
注意
※より効率的にご利用いただくために、付属の取扱説明書をよくお読みの上、内容をよく理解してからお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821701HK-PRO
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする