曜日別特売

防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水

防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)防寒ストレッチウインドブレーカー マイクロ裏起毛 耐久撥水 - KITA(喜多)

・マイクロ裏起毛の防風ストレッチウインドブレーカーです。
・【耐久撥水加工】
50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。
JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
・【ストレッチフィット】
体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
・左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
・フードは、3D立体構造で形が崩れにくくスタイリッシュに見え、フィット感や保温性も向上します。
・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
・左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
・手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
・防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

機能耐久撥水 / ストレッチ素材【パイピング部分】ナイロン100%、【表生地】ポリエステル100%、【裏生地】ポリエステル100%内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841565No3170ストームグレーM39084~9274~84
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841581No3170ストームグレーL40890~9881~91
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841590No3170ストームグレーLL43696~10488~98
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841599No3170ストームグレー3L454102~11095~105
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841608No3170ストームグレー4L480108~116102~114
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841617No3170ストームブラックM39084~9274~84
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841626No3170ストームブラックL40890~9881~91
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841635No3170ストームブラックLL43696~10488~98
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841651No3170ストームブラック3L454102~11095~105
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
68841660No3170ストームブラック4L480108~116102~114
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする