曜日別特売

耐久撥水ストレッチウインドブレーカー

耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)

・耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
・【耐久撥水加工】
50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。
JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
・【ストレッチフィット】
体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
・左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
・フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
・左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
・手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
・防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

機能耐久撥水 / ストレッチ素材【生地】ポリエステル100%、【袖口・裾口】ナイロン100%内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68841416No3050ストームグレーM16584~9274~84
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841425No3050ストームグレーL17290~9881~91
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841441No3050ストームグレーLL18696~10488~98
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841450No3050ストームグレー3L193102~11095~105
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841459No3050ストームグレー4L196108~116102~114
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841468No3050サンドベージュM16584~9274~84
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841477No3050サンドベージュL17290~9881~91
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841486No3050サンドベージュLL18696~10488~98
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841495No3050サンドベージュ3L193102~11095~105
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841511No3050サンドベージュ4L196108~116102~114
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841520No3050タイガーパープルM16584~9274~84
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841529No3050タイガーパープルL17290~9881~91
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841538No3050タイガーパープルLL18696~10488~98
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841547No3050タイガーパープル3L193102~11095~105
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68841556No3050タイガーパープル4L196108~116102~114
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする