東芝ライテック
直付HACCP低天LED非常灯専用形
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途
水平天井取付専用
材質
本体/ADC、レンズ/ガラス
幅(mm)
Φ201
質量(kg)
1.7
色
本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
加工
ガラスグローブ/飛散防止膜付
電源電圧(V)
AC100~242
保護等級
IP23防湿
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池
3HR-AH-SLN
型式承認番号
LALE-002
光束(Lm)
350
光色
昼白色(5000K Ra:70)
調光方式
不可
カテゴリー
電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838826
LEDEM13280HM
¥
103,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください