東芝ライテック
直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途
水平天井取付専用
材質
カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス
幅(mm)
Φ204
質量(kg)
1.6
色
カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
AC100~242
保護等級
IP23防湿
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池
7HR-AH-SLN
型式承認番号
LALE-003
光束(Lm)
870
光色
昼白色(5000K Ra:70)
調光方式
不可
公共施設型番
K1-LSS14MP-3
カテゴリー
電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68838860
LEDEM30290WM
¥
96,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください