器具用部品PWMユニット

器具用部品PWMユニット - 東芝ライテック
外形寸法(mm)幅92.4×長さ204×高さ66制御30台まで電源電圧(V)AC100~AC242配線長調光線:200mまで設置場所天井裏設置適合器具メーカー屋内用器具・点灯方式 「-LD9」器具周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837040LEDX-PWMD01-BD9
34,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする