テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANありレノボ・ジャパン(Lenovo)税込¥61,578¥55,980
【中古パソコン】ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第10世代 i5-10310U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥131,780¥119,800
【中古パソコン】PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥70,378¥63,980
【中古パソコン】PROBOOK 450 G8 (15.6インチ/第11世代 i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥70,378¥63,980
【中古パソコン】Z2 TOWER G5 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon W-1250P/32GB/SSD512GB/NVIDIA Quadro P2200/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥109,978¥99,980
【中古モニター/ディスプレイ】E2222HS (21.5インチ (フルHD対応 最大解像度 1920x1080) HDMI・VGA(D-Sub15)・ DisplayPort)Dell税込¥10,778¥9,798
中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kgPanasonic(パナソニック)税込¥130,900¥119,000
中古タブレットPC【未使用品】 Lenovo TAB M10 Gen3 Wi-Fiモデル RAM 3GB/ROM 32GB/Android12~/10.1インチ/無線LANあり、カメラあり/端子:Type-C/重量:約460gレノボ・ジャパン(Lenovo)税込¥19,778¥17,980
中古iPhone 【第3世代】iPhoneSE3 64GB 色指定不可 A2782【au版 SIMフリー】 Apple A15/64GB/iOS15 以上/4.7インチ/無線LAN、カメラあり/nano SIM+eSIM/重量:約144gApple税込¥42,900¥39,000
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラありレノボ・ジャパン(Lenovo)税込¥59,378¥53,980

