曜日別特売

【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)

【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第10世代CPU搭載!
モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応の中古PC!

用途
筐体やパームレストに凹みや削れがあります。
他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜けがあります。
正常に動作します。
仕様特選その他【グラフィック】Intel UHD Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB型番【CPU】1035G1ディスプレイ13.3解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 D-Sub15,HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822909VJPG13C11N
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする