USB 5Gbps 外付HDD(HW暗号化/電源内蔵) 2TB

USB 5Gbps 外付HDD(HW暗号化/電源内蔵) 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けセキュリティーハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能を搭載し、パスワード認証で大切なデータをしっかり守ります。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配なく、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータへアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。さらに、本体には盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備。
各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。使用環境や期間の制限、パスワードミスロック状態のリセット、パスワード復旧など、各企業のセキュリティポリシーに合わせた設定のカスタマイズが可能です。
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、NASのバックアップをはじめ幅広いシーンでお使い頂けます。万が一盗難にあったりした場合も、バックアップデータにもパスワードロック・自動暗号化がかかるため、たとえ分解されてもデータを読み取られることはありません。

仕様●記録容量:2000GB●インターフェース:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0●コネクタ形状:USB-B コネクター●内蔵・外付:外付●対応機種:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)/ USB 2.0ポートを搭載した Windowsパソコン/Mac/アイ・オー・データ機器製LAN DISK●グリーン購入法:適合●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):45mm●本体サイズ(D):216mm●本体重量:1000g●電気用品安全法(備考):電源不要な為内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911800HDJA-SUTC2
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする