仕様●CPU詳細:Core i3-14100●チップセット:インテルR Q670 チップセット●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●USB:Type-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●スピーカー:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro●オフィスソフト:Office Home & Business 2024●キーボード:あり USB 109Copilotキーボード●ポインティングデバイス:あり レーザーマウス●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●本体重量:約4100g●電源:AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●エネルギー消費効率:16区分 27.4kWh/年(AAA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN未搭載のため●電気通信事業法備考:有線LAN●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:189W●標準消費電力:約6W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●その他節電関連:ECOモード設定ツール●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●メモリカードスロット:なし●無線LAN:なし●その他無線データ転送:なし●Webカメラ:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等内容量1台