仕様●CPU詳細:Core i5-1335U●チップセット:CPUに統合●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4X●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●解像度:1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●USB:Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●ポインティングデバイス:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●スピーカー:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●インストールOS詳細:Win11Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●本体重量:約993g●電源:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:45W●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●キーボード:あり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●Webカメラ:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池内容量1台