キングジム
モニター・テレビ転倒防止ベルト
モニターやテレビの転倒防止に!耐震度 震度7相当
モニター・テレビ転倒防止ベルト
モニターやモニター台を傷つけない!
OA機器にも使える
その他
【対象物質量】64kg
セット内容
本体、アルコールパッド、取扱説明書
材質
クランプ・金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、バックル:PPO、粘着シート:アクリル系粘着剤
質量(g)
約160/本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【クランプ】40×30×85
適合モニターサイズ
70インチまで
適合厚さ(mm)
【モニター台】15~50
耐震性
震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
内容量
1本
注意
※本製品は屋内専用です。
※取り付ける対象物が損傷していないことを確認し、損傷がある箇所に取り付けをおこなわないでください。
※本製品は地震による被害の軽減を目的として設計されており、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
※本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関してメーカーは一切責任を負いかねます。
※地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換をおすすめします。
※製品本来の目的以外の使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68912089
MTB70
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった