曜日別特売

地震対策ゴムストッパー(ラック用)

地震対策ゴムストッパー(ラック用) - キングジム地震対策ゴムストッパー(ラック用) - キングジム地震対策ゴムストッパー(ラック用) - キングジム地震対策ゴムストッパー(ラック用) - キングジム地震対策ゴムストッパー(ラック用) - キングジム地震対策ゴムストッパー(ラック用) - キングジム

簡単貼るだけ!
対象物や壁面の穴あけ工事不要
ご家庭からオフィスまで!棚・キャビネット・冷蔵庫・家具・ラックなど
転倒防止!ゴムが伸びて衝撃吸収

セット内容本体、ネジ・ワッシャー(2セット)、アルコールパッド、取扱説明書材質プレート:スチール、ゴムベルト:EPDM、ネジ・ワッシャー:スチール、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約215/2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スチールラック使用時】75×230×10【ワイヤーラック使用時】75×293×10機能取り付け可能ラック:スチールラック(支柱外周250mmまで)、ワイヤーラック、取り付け可能範囲:(スチールラック使用時)壁から約100mmまで(ワイヤーラック使用時)壁から約200mmまで、対象物質量:200kg/2本、耐震度:震度7相当※、使用環境温度:0℃~40℃内容量1本
注意
※耐震度は、GSR200は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
※本製品は屋内専用です。
※取り付ける対象物が損傷していないことを確認し、損傷がある箇所に取り付けをおこなわないでください。
※本製品は地震による被害の軽減を目的として設計されており、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
※本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関してメーカーは一切責任を負いかねます。
※地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換をおすすめします。
※製品本来の目的以外の使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68912055GSR200
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする