曜日別特売

HP 245 モバイルBluetooth マウス

HP 245 モバイルBluetooth マウス - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●ボタン数:3●ホイール数:1●対応OS:Windows10、Windows 8、Windows 7、 Windows ARM、MacOS、Chrome OS●本体重量:55g●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●J-Moss:対応●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):107mm●本体サイズ(W):61mm●本体サイズ(D):30mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891158181S67UT#UUF
2,200
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする