曜日別特売

海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VA

海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VA - カシムラ

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。
電圧AC110~130Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。

出力電圧AC100V本体寸法(mm)53×74×42定格容量AC130V地域:35W安全装置【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)43電源プラグAプラグ入力電圧AC110-130V出力コンセントAタイプ内容量1個
注意
連続使用(30分以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。
熱を発生する製品(アイロン等)やモーターの回転する製品(ドライヤー等)は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
医療器具には使用しないでください。
日本国内では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911118WT-31U
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする