TDKラムダ
双方向コンバータ
幅(mm)
422.8
サイズ
1U(19インチフルラック)
高さ(mm)
43.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
定格電流(A)
定格電圧 DC V
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68911285
EZA11K-320240
【高圧側】240~400V【低圧側】150~300V
【高圧側】34.4【低圧側】45.8
【高圧側】320【低圧側】240
(定格入出力時)0.95
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68911301
EZA11K-320240FC
【高圧側】240~400V【低圧側】150~300V
【高圧側】34.4【低圧側】45.8
【高圧側】320【低圧側】240
(定格入出力時)0.95
オープン
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68911310
EZA2500-32048
【高圧側】300~380V【低圧側】36~60V
【高圧側】7.8【低圧側】52
【高圧側】320【低圧側】48
(定格入出力時)0.92
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68911319
EZA2500-32048CO
【高圧側】300~380V【低圧側】36~60V
【高圧側】7.8【低圧側】52
【高圧側】320【低圧側】48
(定格入出力時)0.92
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68911328
EZA2500-32048FC
【高圧側】300~380V【低圧側】36~60V
【高圧側】7.8【低圧側】52
【高圧側】320【低圧側】48
(定格入出力時)0.92
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68911337
EZA2500W-32048
【高圧側】260~400V【低圧側】36~65V
【高圧側】7.8【低圧側】52
【高圧側】320【低圧側】48
(定格入出力時)0.905
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください