曜日別特売

TRINITY Frozen Mint

TRINITY Frozen Mint - AZLA(アズラ)

『TRINITY Frozen Mint』は、コンセプトモデルとなるスーパーエントリー有線イヤホン「TRINITY」をベースに、筐体アルミ部分のカラーを薄荷をイメージしたクールなミントに、キャリングポーチのカラーをオレンジに変更した、限定生産のリミテッドエディションです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバー。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプ。

仕様●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):該当製品ではない内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911906AZL-TRINITY-ST-MNT
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする