QSFP DAC ネットワークケーブル付き×1、キーボードなし、マウスなし
仕様●CPU詳細:NVIDIA GB10 Grace CPU (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 コア)●メインメモリ(標準):128GB●メインメモリ(最大):128GB●メモリタイプ:128 GB LPDDR5X●メモリスロット(空/全):なし(統合システム メモリー)●ストレージタイプ:4TB 2242 M.2 SSD●ストレージ容量:4000GB●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GB10 Blackwell GPU●USB:USB Type-C 電源入力×1、USB Type-C Gen 2x2(DisplayPort Altモード対応)×3●有線LAN:RJ-45×1●その他インターフェース:ConnectX-7 Smart NIC(200GbpsQSFPx2、1つはもう1台のDell Pro Max with GB10への接続に対応)●スピーカー:なし●インストールOS詳細:NVIDIA DGX OS●オフィスソフト:なし●キーボード:なし●ポインティングデバイス:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面・背面:45.50 mm~最大51.0mm x 幅:150mm x 奥行き:150mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1310g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●VCCI:対応●エネルギー消費効率:15区分 130.3●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 7●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●Webカメラ:なし●ライセンスOS:NVIDIA DGX OS●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。内容量1台