3D対戦格闘ゲームの最高峰「鉄拳」シリーズのナンバリング最新作「TEKKEN 8」とコラボした限定生産/特別仕様のモニタータイプ有線イヤホン。MAPro1000をベースに「TEKKEN 8」の世界観とメインキャラクター「仁」と「一八」のイメージを真空蒸着加工とレーザー加工で反映させたオリジナルデザイン筐体と、パッケージ、キャリングポーチを付属。ケーブルはシルバーコートOFC&OFCハイブリッド4芯を採用。ポータブルとゲーミングの両方で使用しやすいようケーブル長を150cmにし、スマートフォンやPCで使いやすいUSB Type-C to 3.5mm変換ケーブルを付属。そして「TEKKEN 8」のSEやBGM等の音響特性を研究し、より低音域レスポンスのスピード感を出すためMaestraudioの姉妹ブランド製品である「intime 翔DD」に使用された高品位な10mm径ダイナミックドライバーを特別採用。キレよく細部まで聞き取り易くも高揚感が得られる格闘ゲーム用サウンドチューニングを実現。シリコンイヤーピース「iSep02」4サイズと、フォームタイプイヤーピース「iFep01」3サイズの2種類が付属。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |