MAPro1000 TEKKEN Edition KAZUYA

MAPro1000 TEKKEN Edition KAZUYA - Maestraudio

3D対戦格闘ゲームの最高峰「鉄拳」シリーズのナンバリング最新作「TEKKEN 8」とコラボした限定生産/特別仕様のモニタータイプ有線イヤホン。MAPro1000をベースに「TEKKEN 8」の世界観とメインキャラクター「仁」と「一八」のイメージを真空蒸着加工とレーザー加工で反映させたオリジナルデザイン筐体と、パッケージ、キャリングポーチを付属。ケーブルはシルバーコートOFC&OFCハイブリッド4芯を採用。ポータブルとゲーミングの両方で使用しやすいようケーブル長を150cmにし、スマートフォンやPCで使いやすいUSB Type-C to 3.5mm変換ケーブルを付属。そして「TEKKEN 8」のSEやBGM等の音響特性を研究し、より低音域レスポンスのスピード感を出すためMaestraudioの姉妹ブランド製品である「intime 翔DD」に使用された高品位な10mm径ダイナミックドライバーを特別採用。キレよく細部まで聞き取り易くも高揚感が得られる格闘ゲーム用サウンドチューニングを実現。シリコンイヤーピース「iSep02」4サイズと、フォームタイプイヤーピース「iFep01」3サイズの2種類が付属。

仕様●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):該当製品ではない内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911556OTA-MAPRO-1000-TK-K
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする