曜日別特売

分割ロングピンソケット(1×42 42P)

分割ロングピンソケット(1×42 42P) - Useconn Electronics分割ロングピンソケット(1×42 42P) - Useconn Electronics分割ロングピンソケット(1×42 42P) - Useconn Electronics
ピッチ(mm)2.54極数42使用温度範囲(℃)-55~+105列数1定格電流(A)3仕上【コンタクト】金めっき接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ1.02実装タイプスルーホール / 垂直色(ベース)内容量1個
関連資料:(0.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911249C-05779
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする