曜日別特売

紙ひも

紙ひも - アイネット紙ひも - アイネット紙ひも - アイネット

古紙を原料としており、古新聞などと一緒に再生が可能です。

用途
新聞紙・ダンボール・雑誌等の梱包に。
手芸の材料としても使えます。
材質紙(再生紙)クラフト長さ(m)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68927936IH-105-45102
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
68927945IH-105-46152.5
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
68927961IH-105-47203
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする