曜日別特売

ハンディラップ 本体

ハンディラップ 本体 - アイネット

粘着テープ・ひも・ロープの代わりに使うことが出来ます。

用途家庭やオフィス、梱包作業場や引っ越しの梱包などに活躍します。材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68927970IH-105-31
オープン
409
450(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする