色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。
吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。
快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。
ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。
チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。
容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。