曜日別特売

18-8 給食缶

18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)18-8 給食缶 - 仔犬印(本間製作所)

空気注入式蓋ツマミ構造
超厚底構造(1.5 ~ 2.0mm)
3か所止め金具で蓋を固定
するため運搬に便利
目盛付き

材質【本体】18-8ステンレス【パッキン】シリコーンゴム耐熱温度(℃)-60~200内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
底面の厚さ(mm)
取手
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6892612516cmΦ160×H1601.5ツル無3.1
10,050
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892614118cmΦ180×H1801.5ツル無4.4
11,750
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892615021cmΦ210×H2101.5ツル付7
14,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892615924cmΦ240×H2402ツル付10
16,250
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892616827cmΦ270×H2702ツル付15
22,450
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892617730cmΦ300×H3002ツル付20
28,850
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892618633cmΦ330×H3302両手27
38,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする