曜日別特売

18-8 木柄深型うどんてぼ

18-8 木柄深型うどんてぼ - SUGICO(スギコ)18-8 木柄深型うどんてぼ - SUGICO(スギコ)
寸法(mm)Φ140×H175/全長400柄長さ(mm)218線材(mm)Φ1.8/リング:0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68927358厚手3300.65×8
5,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
68927367標準2400.47×8
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする