曜日別特売

中天井用直付黒色LED非常灯専用形

中天井用直付黒色LED非常灯専用形 - 東芝ライテック

商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。

用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ154厚さ(mm)材:カバー/1質量(kg)0.8区分直付/埋込:直付タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)仕上カバー/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115780LEDEM30821MK
76,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする