中天井用埋込黒色LED非常灯専用形

中天井用埋込黒色LED非常灯専用形 - 東芝ライテック

点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載
点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応
器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ

用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ120厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:100質量(kg)0.6区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115771LEDEM30221MK
88,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする