スチールワゴン(組立式)扉無

スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無 - カナレ電気

24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。
汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト
組立済は組立式を組み上げた製品です。
標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。
オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。
天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。
現行品より5mm拡大しました。
フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm
扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。
扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。

タイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60内容量1台
全15種類を絞り込む
質量(kg)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68920936CWZK-12RB-DN24レザーブラック554×662×550
オープン
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68920945CWZK-12RW-DN24レザーホワイト554×662×550
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920961CWZK-12S-DN24シルバーメタリック554×662×550
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920970CWZK-15RB-DN27レザーブラック554×795.5×550
オープン
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
68920979CWZK-15RW-DN27レザーホワイト554×795.5×550
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920988CWZK-15S-DN27シルバーメタリック554×795.5×550
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920997CWZK-20RB-DN32レザーブラック554×1018×550
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921006CWZK-20RW-DN32レザーホワイト554×1018×550
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921015CWZK-20S-DN32シルバーメタリック554×1018×550
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921031CWZK-24RB-DN36レザーブラック554×1196×550
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921040CWZK-24RW-DN36レザーホワイト554×1196×550
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921049CWZK-24S-DN36シルバーメタリック554×1196×550
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921058CWZK-9RB-DN21レザーブラック554×528.5×550
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921067CWZK-9RW-DN21レザーホワイト554×528.5×550
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68921076CWZK-9S-DN21シルバーメタリック554×528.5×550
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする