曜日別特売

スチールワゴン(組立式)

スチールワゴン(組立式) - カナレ電気スチールワゴン(組立式) - カナレ電気スチールワゴン(組立式) - カナレ電気スチールワゴン(組立式) - カナレ電気スチールワゴン(組立式) - カナレ電気スチールワゴン(組立式) - カナレ電気スチールワゴン(組立式) - カナレ電気スチールワゴン(組立式) - カナレ電気

24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。
汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト
組立済は組立式を組み上げた製品です。
標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。
天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。
現行品より5mm拡大しました。
フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm
扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。
扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。

タイプ扉付き径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68920787CWZK-12RB28レザーブラック554×662×550
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920796CWZK-12RW28レザーホワイト554×662×550
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920805CWZK-12S28シルバーメタリック554×662×550
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920821CWZK-15RB31レザーブラック554×795.5×550
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920830CWZK-15RW31レザーホワイト554×795.5×550
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920839CWZK-15S31シルバーメタリック554×795.5×550
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920848CWZK-20RB38レザーブラック554×1018×550
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920857CWZK-20RW38レザーホワイト554×1018×550
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920866CWZK-20S38シルバーメタリック554×1018×550
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920875CWZK-24RB43レザーブラック554×1196×550
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920891CWZK-24RW43レザーホワイト554×1196×550
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920900CWZK-24S43シルバーメタリック554×1196×550
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920909CWZK-9RB24レザーブラック554×528.5×550
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920918CWZK-9RW24レザーホワイト554×528.5×550
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68920927CWZK-9S24シルバーメタリック554×528.5×550
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする