木製ワゴン(組立式)

木製ワゴン(組立式) - カナレ電気木製ワゴン(組立式) - カナレ電気木製ワゴン(組立式) - カナレ電気木製ワゴン(組立式) - カナレ電気木製ワゴン(組立式) - カナレ電気木製ワゴン(組立式) - カナレ電気木製ワゴン(組立式) - カナレ電気木製ワゴン(組立式) - カナレ電気

24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。
汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト
組立済は組立式を組み上げた製品です。
標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。
天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。
現行品より5mm拡大しました。
ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。
ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。

材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68924348CWXK-12B1台28ブラック585×668.5×603
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924357CWXK-12M1台28ライトブラウン(木目)585×668.5×603
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924366CWXK-12W1台28ホワイト585×668.5×603
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924375CWXK-15B1台30ブラック585×802×603
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924391CWXK-15M1個30ライトブラウン(木目)585×802×603
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924400CWXK-15W1台30ホワイト585×802×603
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924409CWXK-20B1台36ブラック585×1024.5×603
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924418CWXK-20M1個36ライトブラウン(木目)585×1024.5×603
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924427CWXK-20W1台36ホワイト585×1024.5×603
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924436CWXK-24B1台39ブラック585×1202.5×603
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924445CWXK-24M1台39ライトブラウン(木目)585×1202.5×603
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924461CWXK-24W1台39ホワイト585×1202.5×603
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924470CWXK-9B1台24ブラック585×535×603
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924479CWXK-9M1台24ライトブラウン(木目)585×535×603
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
68924488CWXK-9W1台24ホワイト585×535×603
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする