24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。
汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト
組立済は組立式を組み上げた製品です。
標準扉は「スチール左開さ扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。
オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。
天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。
現行品より5mm拡大しました。
フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm
扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。
扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。