曜日別特売

引出ユニット 仕切2枚

引出ユニット 仕切2枚 - カナレ電気引出ユニット 仕切2枚 - カナレ電気

収納時ロック機構
仕切板2枚付属
上部カバー取付可能(Lサイズ)

取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S可動範囲(mm)295内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68923201CHU432BW 前482.6 後440.5×H88×D455最大:W385×H72×D408
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68923210CHU433BW 前482.6 後440.5×H132.2×D455最大:W385×H116×D408
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする