曜日別特売

引出ユニット 仕切板付

引出ユニット 仕切板付 - カナレ電気

収納時ロック機構
仕切板1枚付属
棚板表裏反転可能

取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68923228CHU431-2-B
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする