カナレ電気
引出ユニット
収納時ロック機構
仕切板1枚付属
鍵付き
左右非対称アングル付属
取付
取付不可:CAV-BOX10S
可動範囲(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68923115
CHU383B
W 前482.6 後389.6×H132.6×D400
最大:W311×H81×D338
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68923131
CHU384B
W 前482.6 後389.6×H177×D400
最大:W311×H126×D338
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68923140
CHU385B
W 前482.6 後389.6×H221.5×D400
最大:W311×H170×D338
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください